Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 12..24V - NSYCR55WU1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 12..24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 55 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480152153

Réf. Sonepar

00020015215

Réf. Fournisseur

NSYCR55WU1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance nominale:

55 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

70 mm

hauteur:

205 mm

profondeur:

85 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

55 W

Degré de protection (NEMA):

1