Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée - 150W - 110..250V - NSYCR150WU2C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 147 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
type de tension - AC
largeur - 60 mm
hauteur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480152351
Réf. Sonepar
00020087515
Réf. Fournisseur
NSYCR150WU2C
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
147 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...250 V
type de tension:
AC
largeur:
60 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
147 W
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
ClimaSys résistance chauffante isolée. 150 W, 110-250 V CA à 50/60 Hz. Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C. Raccordement électrique avec 4 bornes à vis de 2,5 mm². Support de montage sur rail DIN 35 mm. Corps en aluminium extrudé. Indice de protection IP20, classe d'isolation II. Protection électrique nécessaire, ce produit doit être installé avec un contrôleur thermique.
Quelques mots du fabricant :
- Résistance chauffante compacte empêchant la formation de condensation ou de givre
- Assure une bonne convection naturelle et une grande efficacité thermique
- En aluminium extrudé
- Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique
- Nécessité de sceller l'armoire pour empêcher l'air de pénétrer par l'extérieur
- S'installe avec un dispositif de protection électrique côté alimentation
- Tableau de sélection pour contrôler la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire
- Vertical, température de fonctionnement : -40 à +70°C ; -10 à +158°F
- Température de surface : 70°C, sauf pour la grille de protection supérieure
- Indice de protection IP20





