Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée - 20W - 12..24V - NSYCR20WU1C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 20 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152269

Réf. Sonepar

00020015226

Réf. Fournisseur

NSYCR20WU1C

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

20 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

38 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

20 W

Degré de protection (NEMA):

1