Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée - 50W - 12..24V - NSYCR50WU1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 55 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - DC
largeur - 60 mm
hauteur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152283
Réf. Sonepar
00020015228
Réf. Fournisseur
NSYCR50WU1C
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
55 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
largeur:
60 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
55 W
Degré de protection (NEMA):
1




