Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée - 50W - 270..420V - NSYCR50WU3C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 55 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 270...420 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480152306

Réf. Sonepar

00020087521

Réf. Fournisseur

NSYCR50WU3C

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

55 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

270...420 V

type de tension:

AC

largeur:

60 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

270...420 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

55 W

Degré de protection (NEMA):

1