Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée thermoventilé - 170W - 230V - NSYCR170W230VVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 177 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 65 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480152405
Réf. Sonepar
00020087555
Réf. Fournisseur
NSYCR170W230VVC
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
177 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
65 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
177 W
Degré de protection (NEMA):
1
Quelques mots du fabricant :
- Résistance chauffante compacte empêchant la formation de condensation ou de givre
- Assure une bonne convection naturelle et une grande efficacité thermique
- En aluminium extrudé
- Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique
- Nécessité de sceller l'armoire pour empêcher l'air de pénétrer par l'extérieur
- S'installe avec un dispositif de protection électrique côté alimentation
- Tableau de sélection pour contrôler la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire
- Vertical, température de fonctionnement : -40 à +70°C ; -10 à +158°F
- Température : 50 °C max. dans l'armoire, 100 °C sur la grille de protection supérieure
- Indice de protection IP20