Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 10W - 240V - NSYCRS10W240V

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 10W - 240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 10 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480530128

Réf. Sonepar

01887053012

Réf. Fournisseur

NSYCRS10W240V

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

10 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

120...240 V

type de tension:

AC

largeur:

250 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

1.6 mm

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

10 W