Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 25W - 240V - NSYCRS25W240V

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 25W - 240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 25 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480530142

Réf. Sonepar

01887053014

Réf. Fournisseur

NSYCRS25W240V

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

25 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

type de tension:

AC

largeur:

250 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

1.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

25 W

Degré de protection (NEMA):

1