Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 50W - 240V - NSYCRS50W240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 50 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension - AC
largeur - 320 mm
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480530166
Réf. Sonepar
01887053016
Réf. Fournisseur
NSYCRS50W240V
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
50 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension:
AC
largeur:
320 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
1.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
50 W
Degré de protection (NEMA):
1


