Schneider Electric - ClimaSys - Smart filtre G2 découpe 125x125mm - NSYCAF125DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 125 mm
profondeur - 125 mm
classe de filtre - G2
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489559304
Réf. Sonepar
01887955930
Réf. Fournisseur
NSYCAF125DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
125 mm
profondeur:
125 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Oui
indice de protection (IP):
autre