Schneider Electric - ClimaSys - Smart filtre G2 découpe 92x92mm - NSYCAF92DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 92 mm

  • profondeur - 92 mm

  • classe de filtre - G2

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489559298

Réf. Sonepar

01887955929

Réf. Fournisseur

NSYCAF92DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

92 mm

profondeur:

92 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Oui

indice de protection (IP):

autre