Schneider Electric - ClimaSys - Smart filtre G3 découpe 223x223mm - NSYCAF223G3DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 223 mm
profondeur - 223 mm
classe de filtre - G3
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481369598
Réf. Sonepar
01887136959
Réf. Fournisseur
NSYCAF223G3DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
223 mm
profondeur:
223 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Oui
indice de protection (IP):
autre