Schneider Electric - ClimaSys - Smart filtre G3 découpe 291x291mm - NSYCAF291G3DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 291 mm
hauteur - 291 mm
profondeur - 291 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481369604
Réf. Sonepar
01887136960
Réf. Fournisseur
NSYCAF291G3DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
291 mm
hauteur:
291 mm
profondeur:
291 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Oui
indice de protection (IP):
autre







