Schneider Electric - ClimaSys - Smart Ventilateur 165m3/h - 230V - NSYCVF165M230DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 165 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 248 mm

  • hauteur - 268 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481369758

Réf. Sonepar

01887136975

Réf. Fournisseur

NSYCVF165M230DG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

165 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...230 V

type de tension:

AC

largeur:

248 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

104 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

15.5 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

56 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005