Schneider Electric - ClimaSys - Smart Ventilateur 38m3/h - 230V - NSYCVF38M230DG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 38 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 150...250 V
type de tension - AC
largeur - 117 mm
hauteur - 137 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481369710
Réf. Sonepar
01887136971
Réf. Fournisseur
NSYCVF38M230DG
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
38 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
150...250 V
type de tension:
AC
largeur:
117 mm
hauteur:
137 mm
profondeur:
49 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
150...250 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
4.5 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
41 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005





