Schneider Electric - ClimaSys - Smart Ventilateur 85m3/h - 230V - NSYCVF85M230DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 85 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 175...253 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481369734

Réf. Sonepar

01887136973

Réf. Fournisseur

NSYCVF85M230DG

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

85 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

175...253 V

type de tension:

AC

largeur:

150 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

62 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

175...253 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

15 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

49 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005