Schneider Electric - ClimaSys - soupape de pression - IP68 - 120L/h - M12 - NSYCAG12LPH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 140 mm
hauteur - 30 mm
diamètre - 10 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480166549
Réf. Sonepar
00020008298
Réf. Fournisseur
NSYCAG12LPH2
Marque
Schneider Electric
largeur:
140 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
10 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
30 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP68