Schneider Electric - ClimaSys - soupape de pression- IP68 - 16L/h - M12 - NSYCAG12LPH1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 18.3 mm

  • hauteur - 17.1 mm

  • diamètre - 11.5 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480166532

Réf. Sonepar

00020008297

Réf. Fournisseur

NSYCAG12LPH1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

18.3 mm

hauteur:

17.1 mm

diamètre:

11.5 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

18.3 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP68