Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ClimaSys - thermostat - à fermeture - bleu - °F - NSYCCOTHOF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 10 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de réglage de la température - 0...60 °C

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480152535

Réf. Sonepar

00020015253

Réf. Fournisseur

NSYCCOTHOF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

thermostat

courant assigné In:

10 A

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de réglage de la température:

0...60 °C

mode de pose:

autre

avec affichage numérique:

Non

tension assignée à CA 50 Hz:

200...250 V

tension assignée à CA 60 Hz:

200...250 V