Schneider Electric - ClimaSys - thermostat électronique - 230V - NSYCCOTH230VID

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 4 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture

  • plage de réglage de la température - -40...80 °C

  • mode de pose - fixation à borne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480152627

Réf. Sonepar

00020015262

Réf. Fournisseur

NSYCCOTH230VID

Marque

Schneider Electric

modèle:

thermostat

courant assigné In:

4 A

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture et contact à fermeture

plage de réglage de la température:

-40...80 °C

mode de pose:

fixation à borne

avec affichage numérique:

Oui

tension assignée à CA 50 Hz:

200...240 V

tension assignée à CA 60 Hz:

200...240 V

ClimaSys - thermostat électronique - 230V - gris clair - H85mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé, par vis - écran OLED - affichage : température (F° et C°)