Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF165M115PF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 165 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 248 mm

  • hauteur - 268 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480151255

Réf. Sonepar

00020087583

Réf. Fournisseur

NSYCVF165M115PF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

165 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

248 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

104 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

15.5 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

51 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

Les Atouts de l'article:

Ce ventilateur est conçu pour fournir un refroidissement fiable et efficace. Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est disponible en couleur gris (RAL 7035). Il est de type roulement à billes et a une pression maximale de 50Pa. Il dispose d'une plage de puissance de 15,5W à 50Hz et 14,4W à 60Hz, et un débit libre de 165m3/h à 50Hz et 193m3/h à 60Hz. Il peut être utilisé entre -20 et 60°C. Il dispose d'un connecteur Faston et est livré avec un filtre, une grille de sortie, deux grilles de protection sur les faces avant et arrière et un cordon d'alimentation. Il a un degré de protection IP54 et un niveau sonore de 50-51dB. Les dimensions de découpe du ventilateur sont de 223 x 223mm.. Ce ventilateur est également livré avec un filtre anti-insectes inclus.