Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF165M24DPF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 165 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 248 mm

  • hauteur - 268 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

940014377266

Réf. Sonepar

00020087594

Réf. Fournisseur

NSYCVF165M24DPF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

165 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

248 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

104 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

8 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

51 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP104mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 188 m3/h

Quelques mots du fabricant :

  • Fournit un refroidissement efficace et fiable
  • Fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) pour un système de refroidissement fiable et efficace conforme à UL 94 V-0
  • Avec un filtre, une grille de sortie et des grilles de protection
  • Avec filtre anti-insectes
  • Fonctionnement silencieux (niveau sonore entre 50 et 51 dB)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP54)
  • Utilisation polyvalente, entre -10 et 70 °C
  • Type à roulement à billes avec pression maximale de 50 Pa et plage de puissance de 7,6 W