Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 48Vc - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF165M48DPF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 165 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - DC
largeur - 248 mm
hauteur - 268 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151279
Réf. Sonepar
00020087669
Réf. Fournisseur
NSYCVF165M48DPF
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
165 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
largeur:
248 mm
hauteur:
268 mm
profondeur:
104 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
8.7 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
51 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035







