Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF300M115PF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 300 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 248 mm

  • hauteur - 268 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480151293

Réf. Sonepar

00020087584

Réf. Fournisseur

NSYCVF300M115PF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

300 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

248 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

116 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

36 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

56 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL248mm(externe)xP116mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 300 m3/h at 50 Hz, 350 m3/h at 60 Hz

Les Atouts de l'article:

Protection IP54. Tension d'entrée 115 V 50/60 Hz. Dimensions de découpe de 223 x 223 mm. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Puissance absorbée 36 W 50 Hz, 36 W 60 Hz. Grille de sortie injectée en thermoplastique (ASA PC), gris RAL 7035. Débit libre avec filtre standard de 300 m3/h à 50 Hz et de 300 m3/h à 60 Hz. Raccordement des bornes par connecteur faston.



Quelques mots du fabricant :

  • Fiable et efficace
  • Fabriqué en thermoplastique injecté pour une grande durabilité
  • Livré avec un cordon d'alimentation, un filtre, une grille de sortie et des grilles de protection
  • Ventilateur à roulement à billes d'une pression maximale de 158 Pa
  • Débit libre de 300 m3/h à 50 Hz et de 350 m3/h à 60 Hz
  • Filtre anti-insectes inclus pour un flux d'air propre
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP54)
  • Fonctionnement entre -10 °C et 70 °C sans affecter les performances