Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF38M115PF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 38 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 137 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480151170

Réf. Sonepar

00020087606

Réf. Fournisseur

NSYCVF38M115PF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

38 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

117 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

49 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

3.3 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

41 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

Les Atouts de l'article:

Ce ventilateur est conçu pour fournir un refroidissement fiable et efficace. Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est disponible en couleur gris (RAL 7035). Il est de type roulement à billes et a une pression maximale de 29Pa. Il dispose d'une plage de puissance de 3,3W à 50Hz et 3,5W à 60Hz, et un débit libre de 38 m3/h à 50Hz et 39 m3/h à 60Hz. Il peut être utilisé entre -10 et 70°C Il dispose d'un câble d'alimentation et est livré avec un filtre, une grille de sortie et deux grilles de protection sur les surfaces avant et arrière. Il a un degré de protection IP54 et un niveau sonore de 40-41dB. Les dimensions de découpe du ventilateur sont de 92 x 92mm.