Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 48Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF38M48DPF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 38 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 137 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151194

Réf. Sonepar

00020087642

Réf. Fournisseur

NSYCVF38M48DPF

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

38 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

117 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

49 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

3.6 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

41 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035