Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur 560m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF560M115PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 562 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension - AC
largeur - 316 mm
hauteur - 336 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151330
Réf. Sonepar
00020087585
Réf. Fournisseur
NSYCVF560M115PF
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
562 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
largeur:
316 mm
hauteur:
336 mm
profondeur:
161 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
65 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
59 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ce ventilateur est conçu pour fournir un refroidissement fiable et efficace. Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est disponible en couleur gris (RAL 7035). Il est de type roulement à billes et a une pression maximale de 140Pa. Il dispose d'une plage de puissance de 65 W à 50Hz et 83 W à 60Hz, et un débit libre de 562 m3/h à 50Hz et 586 m3/h à 60Hz. Il peut être utilisé entre -15 et 60°C Il dispose d'un bornier et est livré avec un filtre, une grille de sortie et deux grilles de protection sur les surfaces avant et arrière. Il a un degré de protection IP54 et un niveau sonore de 59-59dB. Les dimensions de découpe du ventilateur sont de 291 x 291mm. Ce ventilateur est également livré avec un filtre anti-insectes inclus.