Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur 65m3/h - 230V - avec grille plastique et filtre - NSYCVF65M230PF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 65 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 124 mm
hauteur - 124 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480151378
Réf. Sonepar
00020021300
Réf. Fournisseur
NSYCVF65M230PF
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
65 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
124 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
55 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
20 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
50 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
1
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Tension d'entrée 230 V 50/60 Hz. ABS pour grille de sortie, mousse de polyuréthane pour filtre. Dimensions de la découpe diamètre 108 mm. Le débit libre sans filtre/grille est de 170 m3/h. Couleur noire. Le débit libre avec filtre standard est de 65 m3/h à 50 Hz. IP20.
Quelques mots du fabricant :
- Fiable et efficace pour un confort optimal
- Fabriqué en ABS pour une plus grande durabilité
- Avec filtre en mousse de polyuréthane et grille de sortie
- Avec deux grilles de protection sur les surfaces avant et arrière
- Filtre de ventilation standard pour une qualité d'air optimale
- Débit libre élevé de 170 m3/h sans filtre ni grille
- Indice de protection IP20







