Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - NSYCVF850M115PF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 983 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 316 mm

  • hauteur - 336 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151354

Réf. Sonepar

00020087586

Réf. Fournisseur

NSYCVF850M115PF

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

983 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

316 mm

hauteur:

336 mm

profondeur:

162 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

145 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

78 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

Les Atouts de l'article:

Ce ventilateur est conçu pour fournir un refroidissement fiable et efficace. Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est disponible en couleur gris (RAL 7035). Il est de type roulement à billes et a une pression maximale de 170Pa. Il dispose d'une plage de puissance de 145 W à 50Hz et 182 W à 60Hz, et un débit libre de 983 m3/h à 50Hz et 944 m3/h à 60Hz. Il peut être utilisé entre -15 et 60°C Il dispose d'un bornier et est livré avec un filtre, une grille de sortie et deux grilles de protection sur les surfaces avant et arrière. Il a un degré de protection IP54 et un niveau sonore de 77-78dB. Les dimensions de découpe du ventilateur sont de 291 x 291mm. Ce ventilateur est également livré avec un filtre anti-insectes inclus. Son indice de protection est IP54.