Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur - CEM - 460m3/h - NSY17992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 460 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 325 mm
hauteur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480169403
Réf. Sonepar
00020016940
Réf. Fournisseur
NSY17992
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
460 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
325 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
163 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
80 W
finition CEM:
Oui
émission du bruit:
57 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035