Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 24Vcc - sans grille et filtre - NSYCVF550M24FB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 550 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - DC
largeur - 222.8 mm
hauteur - 222.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480678783
Réf. Sonepar
01887067878
Réf. Fournisseur
NSYCVF550M24FB
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
550 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
largeur:
222.8 mm
hauteur:
222.8 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP55
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
1500 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
60 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7016



