Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur pour groupe de refroidissement et échangeur 44 - NSYCUSP0044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
couleur - noir
mode de pose - fixation à vis
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480709937
Réf. Sonepar
01887070993
Réf. Fournisseur
NSYCUSP0044
Marque
Schneider Electric
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
finition CEM:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005



