Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur toit 570m3/h - 115V - avec grille toit et filtre G2 - NSYCVF570M115MF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 570 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480151408

Réf. Sonepar

00020015140

Réf. Fournisseur

NSYCVF570M115MF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

570 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

340 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

340 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

85 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

64 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035