Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur toit - 575m3/h - 230V - RAL9003 - NSYCVF575M230MB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 575 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 340 mm
hauteur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485431994
Réf. Sonepar
01887543199
Réf. Fournisseur
NSYCVF575M230MB
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
575 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
340 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
340 mm
couleur:
blanc
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
85 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
64 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9003