Schneider Electric - ClimaSys - Ventilateurs pour Groupe de refroidissement et échangeur - NSYCUSP0049

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • couleur - noir

  • mode de pose - fixation à vis

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480709982

Réf. Sonepar

01887070998

Réf. Fournisseur

NSYCUSP0049

Marque

Schneider Electric

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

1200 W

finition CEM:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005