Schneider Electric - CO2/VOC/RH/Temp/Touch/Analog/Opt.White - SLAWTCV2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Non 
- autres systèmes de bus - sans 
- mode de pose - saillie 
- nombre de points d'actionnement - 0 
- avec affichage - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606481901163
Réf. Sonepar
01887190116
Réf. Fournisseur
SLAWTCV2
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
0
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


