Schneider Electric - CO2/VOC/RH/Temp/Touch/Mod/BAC - SLPSTCV2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CO2/VOC/RH/Temp/Touch/Mod/BAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • avec affichage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481900814

Réf. Sonepar

01887190081

Réf. Fournisseur

SLPSTCV2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

0

avec affichage:

Oui

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

LED à statut:

Non

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm