Schneider Electric - Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW - GVSBPSU10K20H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304367406

Réf. Sonepar

01887436740

Réf. Fournisseur

GVSBPSU10K20H

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

150 mm

puissance nominale:

20000 VA

Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW. Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.

Les Atouts de l'article:

Ce coffret bypass externe est conçu pour les onduleurs 3 phases unitaires d'une puissance de 10 à 20 KW. Il offre une solution pratique pour la maintenance et la sécurité des systèmes d'alimentation électrique. Ce coffret assure la continuité de l'alimentation électrique lors de la maintenance ou des pannes. Sa conception robuste et sa simplicité d'utilisation en font un ajout précieux aux installations critiques.Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'UE, ce qui signifie qu'il est exempt de substances dangereuses telles que le mercure. Il est également conforme aux normes d'efficacité énergétique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Transition fluide et continue grâce à ses trois interrupteurs intégrés
  • Protection robuste dans divers environnements
  • Conforme aux normes environnementales