Schneider Electric - Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 20 à 60 KW - GVSBPSU20K60H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
largeur - 550 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS 3S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304342571
Réf. Sonepar
01887434257
Réf. Fournisseur
GVSBPSU20K60H
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
by-pass
largeur:
550 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
220 mm
Les Atouts de l'article:
Ce coffret bypass externe est conçu pour les onduleurs 3 phases unitaires d'une puissance de 20 à 60 KW. Il offre une solution pratique pour la maintenance et la sécurité des systèmes d'alimentation électrique. Ce coffret assure la continuité de l'alimentation électrique lors de la maintenance ou des pannes. Sa conception robuste et sa simplicité d'utilisation en font un ajout précieux aux installations critiques.Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'UE, ce qui signifie qu'il est exempt de substances dangereuses telles que le mercure. Il est également conforme aux normes d'efficacité énergétique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Transition fluide et continue grâce à ses trois interrupteurs intégrés
- Protection robuste dans divers environnements
- Conforme aux normes environnementales


