Schneider Electric - Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 80 à 120 KW - GVSBPSU80K120H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 80 à 120 KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304344490

Réf. Sonepar

01887434449

Réf. Fournisseur

GVSBPSU80K120H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

280 mm

puissance nominale:

120000 VA

Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire jusqu’à de 80 à 120 KW . Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.

Les Atouts de l'article:

Ce coffret bypass externe est conçu pour les onduleurs 3 phases unitaires d'une puissance de 80 à 120 KW. Il offre une solution pratique pour la maintenance et la sécurité des systèmes d'alimentation électrique. Ce coffret assure la continuité de l'alimentation électrique lors de la maintenance ou des pannes. Sa conception robuste et sa simplicité d'utilisation en font un ajout précieux aux installations critiques.Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'UE, ce qui signifie qu'il est exempt de substances dangereuses telles que le mercure. Il est également conforme aux normes d'efficacité énergétique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Transition fluide et continue grâce à ses trois interrupteurs intégrés
  • Protection robuste dans divers environnements
  • Conforme aux normes environnementales