Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 40A BOBINE 380V AVEC BOUTONS - LE1D40AQ7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 40A BOBINE 380V AVEC BOUTONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480452628

Réf. Sonepar

01887045262

Réf. Fournisseur

LE1D40AQ7

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

11 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

22 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

22 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

40 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

40 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

200 mm

hauteur:

312 mm

profondeur:

158.5 mm

TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I | ARRET/RAZ rouge O - 40A AC-3 - moteur 22kW 415VCA - coffret en tôle d'acier - commande 380VCA