Schneider Electric - coffret étanche pour Interpact INS250 poignée noire plastique - 31204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT INS/INV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430312048
Réf. Sonepar
00003031204
Réf. Fournisseur
31204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
270 mm
hauteur:
360 mm
profondeur:
235 mm
avec couvercle transparent:
Oui