Schneider Electric - ComPact INS - InterPact - interrupteur sectionneur INS2000 - 2000A - 3P - 31338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 2000 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT INS/INV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430313380
Réf. Sonepar
00003031338
Réf. Fournisseur
31338
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
2000 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
2000 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
2000 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
4
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
largeur:
347.5 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
227.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur non automatique 3P dispose d'une commande rotative noire. Il convient pour l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes IEC 60947-1 et IEC60947-3. Le courant de fonctionnement est de 2000A à 415VCA dans les catégories AC21B et AC22B. La tension nominale est de 690VCA 50/60Hz ou 250VCC. La commande rotative noire est conçue pour un fonctionnement facile et des performances élevées en cas d'interruption des courants. Compact INS2000 dispose d'un niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction de 40 % du temps de câblage
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique
- Vérification nécessaire de l'emplacement des auxiliaires et du calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les opérations manuelles