Schneider Electric - Compact INS/INV - Coff.tole etanche ip55 pour ins250 a cde prol. frontale std - 31210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - acier
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT INS/INV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430312109
Réf. Sonepar
00003031210
Réf. Fournisseur
31210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
350 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
260 mm
avec couvercle transparent:
Non