Schneider Electric - ComPacT MasterPacT - Module d'alimentation électrique externe AD - 100/125Vcc - LV454442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 1 A
puissance dissipée - 24 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC - 22.8...25.2 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481190949
Réf. Sonepar
01887119094
Réf. Fournisseur
LV454442
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
1 A
puissance dissipée:
24 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC:
22.8...25.2 V
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée DC:
80...150 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
4.2 VA
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
108 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
67.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP3X
Les Atouts de la gamme: