Schneider Electric - ComPacT MasterPacT - Module d'alimentation électrique externe AD - 110/130Vca - LV454443

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT MasterPacT - Module d'alimentation électrique externe AD - 110/130Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 1 A

  • puissance dissipée - 24 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 22.8...25.2 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481190956

Réf. Sonepar

01887119095

Réf. Fournisseur

LV454443

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

1 A

puissance dissipée:

24 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

1ère sortie secondaire pour tension DC:

22.8...25.2 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

93.5...143 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

93.5...143 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

4.2 VA

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

108 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

67.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP3X

Cet accessoire de déclencheur est module d'alimentation externe 110-130Vca, 1A, classe 4 pour ComPacTnsx100-630, NS800-3200.

Les Atouts de la gamme: