Schneider Electric - ComPacT NS - 1 cache-borne long - 3P - pour NS630-1600 - 33628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430336280
Réf. Sonepar
00003033628
Réf. Fournisseur
33628
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
ComPacT NS - Accessoires d'isolation - 1 cache-borne long - 3P - Protection IP40 - pour les ComPacT NS630-1600
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Gamme de disjoncteurs intégrant la mesure de puissance et d'énergie
- Pour des courants de 630A à 3 200A
- L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
- Gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau couvercle avant transparent avec auxiliaires visibles
- Nouveau maneton avec touche ergonomique et voyant LED en option clignotant en position de déclenchement
- Contact auxiliaire sans fil OF/SD en Zigbee
- Durabilité grâce à des emballages et partenariats écologiques
- Associé aux tableaux intelligents, améliore la disponibilité grâce à une solution de surveillance complète