Schneider Electric - ComPacT NS - 2 contact auxiliaire OF avancé à fermeture - débro - pr NS630-1600 - 33885

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430338857

Réf. Sonepar

01887033885

Réf. Fournisseur

33885

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

ComPacT NS - 2 contacts auxiliaires OF avancé à la fermeture - débrochable - commande manuelle - courant thermique conventionel 6A - charge minimum 100mA à 24Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200