Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire OF bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200 - 33109

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire OF bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430331094

Réf. Sonepar

00003033109

Réf. Fournisseur

33109

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

ComPacT NS - contact auxiliaire OF bas niveau - montage fixe - commande manuelle - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 10mA à 4Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200