Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire SDE bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200 - 33012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430330127
Réf. Sonepar
01887033012
Réf. Fournisseur
33012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans